咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季夹克 飞行员款式
商品编号
091877
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091877 2XL
091877 3XL
091877 L
091877 M
091877 S
091877 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
通用款
纺织品精加工
2XL
通用款
纺织品精加工
3XL
通用款
纺织品精加工
L
通用款
纺织品精加工
M
通用款
纺织品精加工
S
通用款
纺织品精加工
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:冬季夹克 飞行员款式
商品编号:091877 XL

技术说明

飞行员款冬季夹克,带保暖网状皮毛内衬和衣领。带防水表面材料。袖子和袖环处的带绳袖口便于轻松束紧。

  • 侧面插兜。

  • 胸前口袋带拉链。

  • 带拉链的袖兜。

  • 内置口袋有拉链。

  • 获得 DIN EN 342 标准认证。


提示

其他颜色的产品敬请详询。

技术参数
材料基重 / 布料密度
240g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
60% 棉 40% 聚酰胺 -
颜色
黑色
标准
EN 342
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加