咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®圆嘴钳抛光 710500
商品编号
710500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
710500 125
710500 140
710500 160
总长度
钳头长度
125mm
27mm
140mm
28mm
160mm
30mm
销售价 数量
 
203.50
203.50
209.58

商品详情

商品名称:KNIPEX®圆嘴钳抛光 710500
商品编号:710500 160

材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
技术说明

带有短而有力的卡爪(圆嘴)。卡爪内侧平滑。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。
标准

DIN ISO 5745

属性
总长度
160mm
钳头长度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加