咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 BOP
商品编号
097813
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097813 BLUE
097813 WHITE
097813 YELLOW
宽度调整
规格
重量
镜片涂层
扭转锁
53cm - 61cm
405g
具有化学品耐抗性
扭转锁
53cm - 61cm
405g
具有化学品耐抗性
扭转锁
53cm - 61cm
405g
具有化学品耐抗性
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 BOP
商品编号:097813 YELLOW
标准

DIN EN 397
应用

高温车间、化学工业、紫外线辐射高的工作场地。
技术说明

这款由玻璃纤维聚酯制成的热塑头盔在高达 150 °C 的温度下具有出色的尺寸稳定性。因此,它适用于环境温度高的工作区域(例如高炉)。该头盔具有良好的抗老化能力,并且对化学物质不敏感。防止液态金属喷溅物(MM)和横向变形(LD)。
  • 6 点式安全带,高度可调
  • 无支座
  • 天然皮革吸汗巾
  • 直型
  • 带回转锁

技术参数
头盔特点
防护性能高达 150 °C 防护液态金属喷溅 防护侧面变形 -
头盔外壳材料
UP-GF 玻璃纤维聚酯材料
属性
宽度调整
扭转锁
规格
53cm - 61cm
重量
405g
镜片涂层
具有化学品耐抗性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加