咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工舒适型防护眼镜 uvex i-vo
商品编号
096546
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
096546 5
垫片标识
系列
紫外线防护
红外线过滤器防护等级
镜片材料
镜片涂层
5 W 1 FTKN
i-vo
UV400
5
聚碳酸酯
抗划痕 防雾
销售价 数量
 
214.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:焊工舒适型防护眼镜 uvex i-vo
商品编号:096546 5
标准

EN 166;EN 169
技术说明

时尚型焊工防护眼镜,采用灰色镜片,颜色辨别完美。鼻子、额头和耳部的柔软组分保证佩戴无压力。带有衬垫的眼镜腿在长度和倾斜度上可调节。Uvex infradur plus 涂层使镜片内侧不起雾外侧抗划痕。最大程度降低焊接火花的燃烧危险。新的过滤技术提供红外线和紫外线辐射的防护(眩目)。
技术参数
框架特性
把手长度可以调节 眼镜腿衬垫 把手倾角可以调节 -
属性
垫片标识
5 W 1 FTKN
系列
i-vo
紫外线防护
UV400
红外线过滤器防护等级
5
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加