咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 3/4/5 AlphaTec® 3000
连体防护服,款式 3/4/5 AlphaTec® 3000
商品编号
098360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098360 2XL
098360 3XL
098360 L
098360 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Microchem®
通用款
3XL
Microchem®
通用款
L
Microchem®
通用款
XL
Microchem®
销售价 数量
 
376.94
376.94
376.94
376.94

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 3/4/5 AlphaTec® 3000
商品编号:098360 XL

技术说明

连体防护服 AlphaTec® 3000。多层复合材料。特别轻便舒适。超声波缝合,双层拉链设计。特别适合在生化污染区域使用。
连体防护服(PSA 类别 III)款式 3/4/5。适合于防爆区域使用。
标准

  • EN 14605 类型 3

  • EN 14605 类型 4

  • EN ISO 13982-1 类型 5

  • EN 14126

  • EN 1073-2

  • EN 1149-5


技术参数
标准
EN 14605 类型 4 EN 13982-1 EN 14605 类型 3 EN 1073-2 EN 14126 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
特性
适合防爆区域
颜色
黄色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Microchem®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加