咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Delta 代尔塔 PC防护面屏 101303 (2片/包)
(替换用面屏,Delta 101304面屏套装配件)
商品编号
AP7802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP7802 PC
材料
PC
销售价 数量
 
47.46

商品详情

商品名称:Delta 代尔塔 PC防护面屏 101303 (2片/包)
商品编号:AP7802 PC

透明聚碳酸酯面屏,带塑料边框;

-通用接口,可与代尔塔 BALBI2、VISOR HOLDER 等面屏支架适配;

-材料:聚碳酸酯,重量 100g;

-本面屏可以对粒子高速颗粒产生的中等强度冲击提供保护(120m/s),不能对精细灰尘颗粒、液体溅射(包括熔化金属)、高温固体、电风险、有毒气体、红外线和紫外线等提供有效防护;


-本产品符合欧标 EU 2016/425 规定,并符合以下欧洲标准:EN166:2001(1BT),同时满足 ANSI-ISEA Z87.1-2015(Z87+ D3)。

AP7802 详情图.JPG.jpg

属性
材料
PC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加