首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
头部和面部防护
防护头盔和附件
防撞帽
防护面罩和配件
电焊面罩和配件
防护面罩和配件
透明面罩,带头盔支架 Cross® Line
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
透明面罩,带头盔支架 Cross® Line
商品编号
097846
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Schuberth
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
供应商型号
镜片材料
PC
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
097846 PC
097846 PC
镜片材料
镜片标识
镜片涂层
颜色
聚碳酸酯
2C 1.2 SH 1 BTKN
抗划痕
无色镜片
聚碳酸酯
2C 1.2 SH 1 BTKN
抗划痕
无色镜片
销售价
数量
624.91
624.91
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
防护头盔和附件
防撞帽
防护面罩和配件
电焊面罩和配件
同类其他品牌
3M
uvex®
Schuberth
JSP
DELTA/代尔塔
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
透明面罩,带头盔支架 Cross® Line
¥569.96 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
供应商型号:
PC
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:透明面罩,带头盔支架 Cross® Line
商品编号:097846
PC
标准
EN 166; EN 170
适用于
Schuberth 安全头盔 Cross® Guard 和 Cross® Electric(编号 097804、097809)。
技术说明
Cross®Line PC 面罩
可在各种工作环境中保护眼睛和面部免受热、化学和机械危害。3D 形面罩可实现最大限度的无扭曲变形视效。内外均有防雾和耐刮涂层。
面罩,
带头盔支架
,编号 097848。
属性
镜片材料
聚碳酸酯
镜片标识
2C 1.2 SH 1 BTKN
镜片涂层
抗划痕
颜色
无色镜片
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订