咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-735
商品编号
094761
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094761 7
094761 8
094761 9
094761 10
094761 11
手套类型
手套规格
防护类型
化学品防护手套
7
类别 III
化学品防护手套
8
类别 III
化学品防护手套
9
类别 III
化学品防护手套
10
类别 III
化学品防护手套
11
类别 III
销售价 数量
 
310.89
310.89
310.89
310.89
310.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-735
商品编号:094761
技术说明

AlphaTec® 58-735。该手套将多种常见化学品的防护与 C 级切割防护进行了最佳组合,良好的抓握性适合搬运含油或潮湿部件。通过高度的手指活动性实现高穿戴舒适度。
类别 III 的防护手套。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
材料
EN 374:2016
A 型 (AJKLMNOPT)
AQL
0.65
颜色
黑色/绿色
长度
350mm
厚度
1mm
EN 388:2016
4X32C
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加