咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 1800
连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 1800
商品编号
098356
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098356 2XL
098356 3XL
098356 XL
EN 1149-5(抗静电)
PSA CE 类别
一次性套装
可密封的拉链盖
带风帽
微孔层压薄膜
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Microgard®
通用款
3XL
Microgard®
CE 类别 III,型号 5/6
通用款
XL
Microgard®
销售价 数量
 
84.10
84.10
84.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 1800
商品编号:098356

标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5

  • EN 13034 类型 6


  • EN 1149-5


技术说明

连体防护服 AlphaTec® 1800。带小气泡结构的 PE 薄膜材料,带预制断裂线。最适用于各种工业通用基本保护。
连体防护服(PSA 类别 III)款式 5/6。

技术参数
标准
EN 13034 EN 13982-1 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
颜色
白色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加