咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电池
商品编号
A07375
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07375 B12
A07375 B18
蓄电池容量
蓄电池电压
2Ah
12V
2Ah
18V
销售价 数量
 
361.62
588.18
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加