咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直磨机
商品编号
A07728
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07728 GGS28CE
A07728 GGS28LCE
制造商名称
按照 EN 标准的最大振动
最大夹头直径
消耗功率
转速区间
重量
GGS28CE
8m/s2
6mm
650W
10000min-1 - 28000min-1
1.4kg
GGS28LCE
14m/s2
6mm
650W
10000min-1 - 28000min-1
1.6kg
销售价 数量
 
2476.71
3717.35

商品详情

商品名称:直磨机
商品编号:A07728 GGS28CE
技术说明
  • 650W紧凑手持式直磨机,通用于各种打磨工作。
  • 电子恒速功能,即使在重负载下也能保持匀速。
  • 适用于打磨石材的新夹紧系统可确保精确作业。
  • 软启动和反弹停止功能,当检测到工具被卡住时将立即切断工具。
  • 直冷散热实现超长耐用。
  • 6档速度预调用于不同材料。
  • 由于带 43 毫米支架的轴环,适用于固定使用。

属性
制造商名称
GGS28CE
按照 EN 标准的最大振动
8m/s2
最大夹头直径
6mm
消耗功率
650W
转速区间
10000min-1 - 28000min-1
重量
1.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加