咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOSCH博世充电式冲击扳手/螺丝起子
商品编号
A07143
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07143 GDR180LI
制造商名称
包装
夹头
所含充电电池数量
最大扭矩
最大螺栓直径(8.8−12.9)
空载速度
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
GDR180LI
运输箱
1/4英寸六边
2
160Nm
M18
0min-1 - 2800min-1
2Ah
18V
锂离子
Bosch 18 V
1.4kg
销售价 数量
 
1426.37

商品详情

商品名称:BOSCH博世充电式冲击扳手/螺丝起子
商品编号:A07143 GDR180LI

供货范围

充电器,2×锂电池,工具箱。
技术说明

非常强劲的充电式冲击扳手。顺/逆时针驱动。实用的电池充电水平指示灯不断显示电池剩余电量。EMP系统保护马达防止过载,确保更长的使用寿命。

A07143 GDR18V215 - 详情页01.jpg

A07143 GDR18V215 - 详情页02.jpg

A07143 GDR18V215 - 详情页03.jpg

属性
制造商名称
GDR180LI
包装
运输箱
夹头
1/4英寸六边
所含充电电池数量
2
最大扭矩
160Nm
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M18
空载速度
0min-1 - 2800min-1
蓄电池容量
2Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Bosch 18 V
重量
1.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加