咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计数台称
商品编号
A47902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47902 3
A47902 15
A47902 30
净重
可重复性
宽度
尺寸 称重板
最小物件重量
深度
系列
线性精度
读数
过渡状态持续时间
高度
5.1kg
0.1g
315mm
300×230mm
1g
350mm
QFC
±0.2g
0.1g
2s
119mm
5.1kg
0.5g
315mm
300×230mm
2g
350mm
QFC
±1g
0.5g
2s
119mm
5.1kg
1g
315mm
300×230mm
5g
350mm
QFC
±2g
1g
2s
119mm
销售价 数量
 
3491.61
3491.61
3491.61
  • 商品详情

商品详情

商品名称:计数台称
商品编号:A47902 3

供货范围

AC适配器 (12V/500mA), 可充电电池 (6V/4Ah)
可选配RS-232可连接电脑或打印机,及出厂首次检定
技术说明

  • 精确的计数秤,带自动参考值优化功能(逐步改善零件重量的平均值)。

  • 目标件数或目标重量可以声音信号编程。

  • 总计存储器,可将相同的分量累加为总件数和总重量。

  • 基准件数或基准重量可选。

  • 可使用电源或充电电池工作。

  • 校准程序 CAL:用于设置精度(根据要求可提供外部校准砝码)。

  • 可将数量显示切换为重量显示。


提示

根据需求可提供校准砝码,请另询。

属性
净重
5.1kg
可重复性
0.1g
宽度
315mm
尺寸 称重板
300×230mm
最小物件重量
1g
深度
350mm
系列
QFC
线性精度
±0.2g
读数
0.1g
过渡状态持续时间
2s
高度
119mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加