咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗头 直径 9.75 − 88.1 mm
商品编号
237568
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237568 HW63
237568 SK40
外径 D1
悬伸长度 A
接口
有效长度 L1
55mm
50mm
HW63
55mm
90mm
SK40
70mm
销售价 数量
 
19078.79
25157.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精镗头 直径 9.75 − 88.1 mm
商品编号:237568 SK40


技术参数
内冷式
属性
外径 D1
55mm
悬伸长度 A
90mm
接口
SK40
有效长度 L1
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加