咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮扳手
商品编号
A07925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07925 828
右旋 / 左旋双模式
工作噪音
工具装夹尺寸
扭矩范围
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
连接螺纹
重量
长度
97dB(A)
3/8英寸方头inch
13Nm - 70Nm
10mm
425l/min
150min-1
1/4英寸NPT
1.1kg
254mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:棘轮扳手
商品编号:A07925 828

技术说明

紧凑,却具有强功率和高速度,在受限区域易检修。

  • 具有CP已获专利的TriSpring防滑头部设计。

  • 紧凑,却具有强功率和高速度,高强度齿轮。

  • 反转把手即可实现简单的方向更改。

  • 高达50 ft.lbs (70 Nm)的强劲动力。


规格
振动特性符合ISO 28927 标准要求:3.2m/s²
属性
右旋 / 左旋双模式
工作噪音
97dB(A)
工具装夹尺寸
3/8英寸方头inch
扭矩范围
13Nm - 70Nm
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
425l/min
最高转速
150min-1
连接螺纹
1/4英寸NPT
重量
1.1kg
长度
254mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加