咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电锤
商品编号
A07580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07580 GBH228DFV
冲击能量
制造商名称
包装
工具装夹型式
按照 EN 标准的最大振动
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高冲击次数
消耗功率
重量
3.2J
GBH228DFV
运输箱
四坑
11m/s2
30mm
28mm
13mm
0min-1 - 4000min-1
820W
3.1kg
销售价 数量
 
3919.80

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:电锤
商品编号:A07580 GBH228DFV

提示

产品变更,售完即止!


供货范围

辅助手柄,工具箱。
提示

适用的HM 钻头,请见霍夫曼物料号787000 ff.

技术说明
坚固的四坑电锤。
  • 过载离合器可以更好的保护用户和工具,防止钻头阻塞。
  • 无级可变速度控制装置速度调整更方便。
  • 前进/后退操作。

  • 快速更换夹头,用于在混凝土冲击钻孔与木材和金属无冲击钻孔之间快速切换。
  • 主动减振系统使振动比前代机型降低 27%。

供货范围
夹头13mm,四坑夹头,深度尺210毫米。
属性
冲击能量
3.2J
制造商名称
GBH228DFV
包装
运输箱
工具装夹型式
四坑
按照 EN 标准的最大振动
11m/s2
最大麻花钻孔直径,针对木材
30mm
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
28mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
13mm
最高冲击次数
0min-1 - 4000min-1
消耗功率
820W
重量
3.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加