咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击螺丝起子
商品编号
079204
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079204 0611
079204 6120
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
扭矩范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8-12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
0611
3/8inch
99dB(A)
1inch
1220Nm - 2440Nm
18m/s2
13mm
1920l/min
M36
3500min-1
NPT
10.4kg
360mm
6120
1/2inch
102dB(A)
1.1/2inch
四方形
815Nm - 2710Nm
21.8m/s2
13mm
1698l/min
M36
3500min-1
NPT
15.7kg
420mm
销售价 数量
 
54664.75
80430.22

商品详情

商品名称:气动冲击螺丝起子
商品编号:079204 6120
技术说明

冲击式螺丝起子,适合最严酷的应用条件,同时可以确保最大的扭矩。特别坚固的双爪冲击机构(Twin Lobe),即使是高强度应用也可以保证理想的使用寿命。拧装开始时采用慢速,然后会随着每次的冲击提速。适用于各类拧装作业。简单的 3 段式结构,最大可能地减小了维护保养开销。
属性
制造商名称
6120
压缩空气接头
1/2inch
工作噪音
102dB(A)
工具装夹尺寸
1.1/2inch
工具装夹驱动型式
四方形
扭矩范围
815Nm - 2710Nm
按照 EN 标准的最大振动
21.8m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
13mm
最大空气消耗
1698l/min
最大螺栓直径(8.8-12.9)
M36
最高转速
3500min-1
连接螺纹
NPT
重量
15.7kg
长度
420mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加