咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角度冲击螺丝起子 紧凑
商品编号
079200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079200 7737
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
扭矩范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8-12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
7737
1/4inch
93dB(A)
1/2inch
四方形
34Nm - 300Nm
10.3m/s2
10mm
703.8l/min
M20
9030min-1
NPT
1.12kg
240mm
销售价 数量
 
4612.33
  • 商品详情

商品详情

商品名称:气动角度冲击螺丝起子 紧凑
商品编号:079200 7737
技术说明

紧凑型强力角度冲击螺丝起子配有铝合金外壳。结构非常扁平。单手换向和耐用的单锤锤击。
属性
制造商名称
7737
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
93dB(A)
工具装夹尺寸
1/2inch
工具装夹驱动型式
四方形
扭矩范围
34Nm - 300Nm
按照 EN 标准的最大振动
10.3m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
703.8l/min
最大螺栓直径(8.8-12.9)
M20
最高转速
9030min-1
连接螺纹
NPT
重量
1.12kg
长度
240mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加