咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
博世BOSCH充电式冲击钻螺丝起子
商品编号
A07013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07013 GSB12V30
A07013 GSB18V50
A07013 GSB185LI
制造商名称
包装
快装夹头,装夹范围
所含充电电池数量
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
符合 EN 标准要求的最大震动 不带有冲击钻功能
符合 EN 标准要求的最大震动 带有冲击钻功能
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
锂离子
GSB18V50
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1.5mm - 13mm
2
28Nm
50Nm
35mm
13mm
13mm
0min-1 - 460min-1
1800min-1
< 2.1m/s2
13.5m/s2
2Ah
18V
锂离子
Bosch 18 V
1.1kg
GSB185LI
1.5mm - 13mm
21Nm
50Nm
0min-1 - 1900min-1
2Ah
18V
锂离子
1.3kg
销售价 数量
 
1390.98
2620.75
1178.15

商品详情

商品名称:博世BOSCH充电式冲击钻螺丝起子
商品编号:A07013 GSB12V30

提示

产品变更,售完即止!


供货范围

充电器;2×锂电池,工具箱。
技术说明

非常紧凑轻巧的冲击螺丝起子。

  • 同级产品中的最短设计 (GSB122LI - 189mm) 赋予其最佳操控性,特别是在头顶上方和狭小空间内执行钻孔和拧紧螺丝作业时。

  • 新开发的高低两档行星齿轮箱可确保以强大的功率对木材和金属执行拧紧螺丝和钻孔作业,并对石材执行冲击钻孔作业。

  • 专业品质的自锁钻头夹头。

  • 通过LED实现对作业区域的照明。

  • 顺/逆时针驱动


属性
制造商名称
包装
快装夹头,装夹范围
所含充电电池数量
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
符合 EN 标准要求的最大震动 不带有冲击钻功能
符合 EN 标准要求的最大震动 带有冲击钻功能
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加