咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装
商品编号
588710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588710 644D
588710 956DHM-E
588710 1156XHM-E
588710 1411DF
588710 1531L
588710 2345X
为材料优化
切削方式
名称
材料厚度(绿色木材)
板材厚度(带有金属嵌入物的木材)
板材厚度(软木)
适合
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
木材
插入式切割
644D
5-100mm
_644D
5
HCS
150mm
4.3mm
带有金属嵌入物的木材
直型切割,快速(粗糙)
< 100mm
1
HM
150mm
4.3mm
带金属的木材
直型切割,快速(粗糙)
1156XHM
< 175mm
_1156XHM
1
HM
225mm
3.2 − 4.3mm
带金属的木材
直型切割,快速(粗糙)
1411DF
< 250mm
_1411DF
5
BiM
300mm
4.3mm
木材
直型切割,快速(粗糙)
1531L
< 190mm
_1531L
5
HCS
240mm
5mm
木材
直型切割,精细
2345X
5-150mm
_2345X
5
HCS
200mm
2.5 − 4.3mm
销售价 数量
 
229.46
274.87
354.58
458.93
344.82
278.55

商品详情

商品名称:马刀锯条套装
商品编号:588710 644D

技术说明

马刀锯条,用于木材的加工。

供货范围
5 件套
属性
为材料优化
木材
切削方式
插入式切割
名称
644D
材料厚度(绿色木材)
板材厚度(带有金属嵌入物的木材)
板材厚度(软木)
5-100mm
适合
_644D
锯条数量
5
锯条材料
HCS
锯条长度
150mm
锯齿密度
4.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加