咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片 专门用于钢件
商品编号
583910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
583910 136
583910 160
583910 210
583910 305
583910 355
切宽 B
孔直径
直径
锯片直径 D
齿数
1.5mm
20mm
136mm
30
2mm
20mm
160mm
30
2mm
30mm
210mm
48
2.6mm
25.4mm
305mm
60
2.6mm
25.4mm
355mm
80
销售价 数量
 
797.55
849.05
1038.03
1877.33
2104.38

商品详情

商品名称:圆锯片 专门用于钢件
商品编号:583910 305
提示

更多的圆形锯片见第 17 组。
技术说明

精密锯片具有高强度、降噪减震锯片基体。装入的张紧环可保证在所有温度范围里都可保持形状不变。涂层可阻止锯屑粘附,保持锯片温度不上升,并可防锈。精密磨削的硬质合金锯齿保证寿命更高,锯切质量更好。
应用

适用于加工钢材。硬质合金锯齿以特殊方式固定在锯片基体上,可避免断齿。齿型:梯形平齿(有刃带),零度前角。
应用
用于摆锯和斜切锯。
属性
切宽 B
2.6mm
孔直径
25.4mm
直径
305mm
锯片直径 D
齿数
60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加