咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击扳手
冲击扳手
商品编号
A07603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07603 GDS18E
冲击频率
制造商名称
夹头
按照 EN 标准的最大振动
最大扭矩
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速
消耗功率
重量
1000min-1 - 2600min-1
GDS18E
1/2英寸外四方
2.5m/s2
250Nm
M18
800min-1 - 1900min-1
500W
3.2kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:冲击扳手
商品编号:A07603 GDS18E
技术说明

一种多用途的强劲冲击扳手。
  • 金属冲击成型机壳,极为坚固。
  • 速度预调确保精确操作。
  • 顺/逆时针功能用于拧紧和拧松作业。
  • 把手位于中部,重心位置合理,即使长时间单手操作也不易疲劳。

属性
冲击频率
1000min-1 - 2600min-1
制造商名称
GDS18E
夹头
1/2英寸外四方
按照 EN 标准的最大振动
2.5m/s2
最大扭矩
250Nm
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M18
最高转速
800min-1 - 1900min-1
消耗功率
500W
重量
3.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加