咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片 专门用于铝合金
商品编号
583920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
583920 136
583920 165
583920 190
583920 216
583920 254
583920 305
切宽 B
同步孔数量/直径/节圆
孔直径
直径
锯片直径 D
齿数
1.6mm
20mm
136mm
48
2.6mm
2/6/32.5mm
20mm
165mm
52
2.6mm
2/7/42mm
30mm
190mm
56
2.6mm
2/7/42 和 2/9.5/46.5 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
216mm
64
2.8mm
2/7/42 和 2/9.5/46.5 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
254mm
80
2.8mm
2/7/42 和 2/9.5/46.5 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
305mm
96
销售价 数量
 
873.59
1030.68
1035.61
1306.81
1625.83
2024.56

商品详情

商品名称:圆锯片 专门用于铝合金
商品编号:583920 305
提示

更多的圆形锯片见第 17 组。
应用

精确锯切铝合金以及其它非铁金属。齿型:梯形平齿带负前角,在手动进给时可保证加工的轻松和稳定。
技术说明

精密锯片具有高强度、降噪减震锯片基体。装入的张紧环可保证在所有温度范围里都可保持形状不变。涂层可阻止锯屑粘附,保持锯片温度不上升,并可防锈。精密磨削的硬质合金锯齿保证寿命更高,锯切质量更好。
应用
用于摆锯和斜切锯,斜断锯。
属性
切宽 B
2.8mm
同步孔数量/直径/节圆
2/7/42 和 2/9.5/46.5 和 2/9/46 和 2/10/60mm
孔直径
30mm
直径
305mm
锯片直径 D
齿数
96
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加