咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金切割片
商品编号
563423
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
  • 76
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563423 76
孔直径
最高转速
材料宽度
砂轮厚度
砂轮直径
10mm
20100min-1
3mm - 5mm
1mm
76mm
销售价 数量
 
194.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 76
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金切割片
商品编号:563423 76

应用

用于切割木材、塑料、石膏纤维板。
适用于

蓄电池驱动的小型角磨机,编号 077100。
技术说明

窄型切割片,专用于狭窄部位。
钢制磨垫,硬质合金颗粒焊接于锯片外缘。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加