咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
托盘秤
商品编号
919912
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919912 1500
919912 3000
IP 保护等级
供电
宽度
所含电池数量
最大称重范围
深度
电池类型
称重范围
读数
重量
高度
IP 67
电池驱动
840mm
4
0.5kg - 1500kg
1195mm
Mignon,AA
1500kg
500g
51kg
110mm
IP 67
电池驱动
840mm
4
1kg - 3000kg
1195mm
Mignon,AA
3000kg
1000g
51kg
110mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:托盘秤
商品编号:919912 3000
颜色

钢,带粉末涂层。
技术说明

移动式托盘秤。2 个滚轮和把手,用于方便运输天平。
动态称重:在不稳定的称重条件下或动物称重时,通过求取平均值计算一个稳定的称重值。
可用蓄电池运行。4 个带硅胶涂层的铝制称重单元。
支架:钢,带粉末涂层。防尘和防喷溅水等级 IP67。
供货范围

带防护罩,外部电源适配器。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
宽度
840mm
所含电池数量
4
最大称重范围
1kg - 3000kg
深度
1195mm
电池类型
Mignon,AA
称重范围
3000kg
读数
1000g
重量
51kg
高度
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加