咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装
商品编号
588715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588715 641HM-E
588715 1213AWP
为材料优化
切削方式
名称
材料厚度(保温材料)
材料厚度(干墙材料)
适合
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
干墙建筑材料
曲线切割,精细
641HM
< 100mm
_641HM
2
HM
150mm
4.3mm
保温材料
精确的角度切割
1213AWP
< 250mm
_1213AWP
2
HCS
300mm
销售价 数量
 
348.70
661.43

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:马刀锯条套装
商品编号:588715 1213AWP
技术说明
波纹锯齿,用来切割软质材料,包括保温材料,硬纸板,皮革,橡胶等等。
供货范围
2 件套
属性
为材料优化
保温材料
切削方式
精确的角度切割
名称
1213AWP
材料厚度(保温材料)
< 250mm
材料厚度(干墙材料)
适合
_1213AWP
锯条数量
2
锯条材料
HCS
锯条长度
300mm
锯齿密度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加