咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工麻花钻套装HSS/E,带工具盒115320
商品编号
115320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115320 1-10
115320 1-13
刀柄
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
销售价 数量
 
2506.35
4801.03

商品详情

商品名称:GARANT孔加工麻花钻套装HSS/E,带工具盒115320
商品编号:115320 1-10
技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
排屑槽研磨处理:具有精确螺距和同心度,精密研磨钻尖。适用于一般生产使用。强化的钻芯。抛光处理的抛物线螺旋槽,3 mm 及以上切削刃经过渗氮处理。
最大至规格 3.9 mm 带有 C 型的突出钻尖。
从规格 4 mm 开始带有 S 型的突出钻尖。
技术参数
型号
FS
顶角
130degrees
公差,公称直径
h8
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 338
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
有条件适用
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加