咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池型帽灯
商品编号
081493
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081493 300
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
总宽度
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 65
蓄电池驱动
100lm
300lm
2h
47mm
78mm
1
6h
锂离子
111g
销售价 数量
 
353.84

商品详情

商品名称:LED 蓄电池型帽灯
商品编号:081493 300
供货范围

配套提供 USB 充电线。
技术说明

LED 头带灯的光束锥宽,确保以最佳方式照亮整个工作区域。通过传感器系统用两个灯光级非接触式接通/关闭。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
光通量
100lm
光通量 2 档
300lm
发光持续时间 2 档
2h
总宽度
47mm
总长度
78mm
所含充电电池数量
1
照明时间
6h
蓄电池种类
锂离子
重量
111g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加