咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX 整体硬质合金高性能钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122685 2
122685 2,1
122685 2,2
122685 2,3
122685 2,4
122685 2,5
122685 2,6
122685 2,7
122685 2,8
122685 2,9
122685 3
122685 3,1
122685 3,2
122685 3,3
122685 3,4
122685 3,5
122685 3,6
122685 3,7
122685 3,8
122685 3,9
122685 3,25
122685 4
122685 4,1
122685 4,2
122685 4,3
122685 4,4
122685 4,5
122685 4,6
122685 4,7
122685 4,8
122685 4,9
122685 4,65
122685 5
122685 5,1
122685 5,2
122685 5,3
122685 5,4
122685 5,5
122685 5,6
122685 5,7
122685 5,8
122685 5,9
122685 5,55
122685 6
122685 6,1
122685 6,2
122685 6,3
122685 6,4
122685 6,5
122685 6,6
122685 6,7
122685 6,8
122685 6,9
122685 7
122685 7,3
122685 7,4
122685 7,5
122685 7,7
122685 7,8
122685 7,9
122685 7,45
122685 7,55
122685 8
122685 8,1
122685 8,2
122685 8,3
122685 8,5
122685 8,6
122685 8,7
122685 8,8
122685 8,9
122685 9
122685 9,1
122685 9,3
122685 9,4
122685 9,5
122685 9,6
122685 9,8
122685 9,9
122685 9,25
122685 9,35
122685 9,55
122685 10
122685 10,2
122685 10,3
122685 10,5
122685 10,8
122685 11
122685 11,2
122685 11,5
122685 11,8
122685 11,35
122685 11,55
122685 12
122685 12,2
122685 12,5
122685 12,8
122685 12,55
122685 13
122685 13,1
122685 13,3
122685 13,5
122685 13,8
122685 14
122685 14,2
122685 14,5
122685 14,8
122685 15
122685 15,1
122685 15,5
122685 15,8
122685 15,35
122685 16
122685 16,05
122685 16,5
122685 17
122685 17,5
122685 17,8
122685 18
122685 18,5
122685 18,9
122685 19
122685 19,5
122685 20
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
m7
2mm
2
50mm
16mm
13mm
4mm
DIN 6537
0.03mm/rev
m7
2.1mm
2
55mm
17mm
13.9mm
4mm
DIN 6537
0.03mm/rev
m7
2.2mm
2
55mm
17.5mm
14.2mm
4mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2.3mm
2
55mm
18.5mm
15.1mm
4mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2.4mm
2
55mm
19mm
15.4mm
4mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2.5mm
2
55mm
20mm
16.3mm
4mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2.6mm
2
55mm
21mm
17.1mm
4mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2.7mm
2
55mm
21.5mm
17.5mm
4mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2.8mm
2
55mm
22.5mm
18.3mm
4mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2.9mm
2
55mm
23mm
18.7mm
4mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3mm
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.1mm
2
66mm
28mm
23.4mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.2mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.3mm
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.4mm
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.5mm
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.6mm
2
66mm
28mm
22.6mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
3.7mm
2
66mm
28mm
22.5mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
3.8mm
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
3.9mm
2
74mm
36mm
30.2mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
3.25mm
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
4mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.1mm
2
74mm
36mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.2mm
2
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.3mm
2
74mm
36mm
29.6mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.4mm
2
74mm
36mm
29.4mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
4.5mm
2
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
4.6mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
4.7mm
2
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
4.8mm
2
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
4.9mm
2
82mm
44mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
4.65mm
2
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5mm
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.1mm
2
82mm
44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.2mm
2
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.3mm
2
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.4mm
2
82mm
44mm
35.9mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.5mm
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.6mm
2
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.7mm
2
82mm
44mm
35.5mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.8mm
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.9mm
2
82mm
44mm
35.2mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.55mm
2
82mm
44mm
35.7mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.1mm
2
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.2mm
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.3mm
2
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.4mm
2
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.5mm
2
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.6mm
2
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.7mm
2
91mm
53mm
43mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.8mm
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.9mm
2
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7mm
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7.3mm
2
91mm
53mm
42.1mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7.4mm
2
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.5mm
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.7mm
2
91mm
53mm
41.5mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.8mm
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.9mm
2
91mm
53mm
41.2mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.45mm
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.55mm
2
91mm
53mm
41.7mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8.1mm
2
103mm
61mm
48.9mm
10mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8.2mm
2
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8.3mm
2
103mm
61mm
48.6mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.5mm
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.6mm
2
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.7mm
2
103mm
61mm
48mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.8mm
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.9mm
2
103mm
61mm
47.7mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
9mm
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
9.1mm
2
103mm
61mm
47.4mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
9.3mm
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
9.4mm
2
103mm
61mm
46.9mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.5mm
2
103mm
61mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.6mm
2
103mm
61mm
46.6mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.8mm
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.9mm
2
103mm
61mm
46.2mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.25mm
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
9.35mm
2
103mm
61mm
47mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
9.55mm
2
103mm
61mm
46.7mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
10mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
10.2mm
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
10.3mm
2
118mm
71mm
55.6mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
10.5mm
2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
10.8mm
2
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
11mm
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
11.2mm
2
118mm
71mm
54.2mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
11.5mm
2
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
11.8mm
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
11.35mm
2
118mm
71mm
54mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
11.55mm
2
118mm
71mm
53.7mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
12mm
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
12.2mm
2
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
12.5mm
2
124mm
77mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
12.8mm
2
124mm
77mm
57.8mm
14mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
12.55mm
2
124mm
77mm
58.2mm
14mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
13mm
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
13.1mm
2
124mm
77mm
57.4mm
14mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
13.3mm
2
124mm
77mm
57.1mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
13.5mm
2
124mm
77mm
56.8mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
13.8mm
2
124mm
77mm
56.3mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
14mm
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
14.2mm
2
133mm
83mm
61.7mm
16mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
14.5mm
2
133mm
83mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
14.8mm
2
133mm
83mm
60.8mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
15mm
2
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
15.1mm
2
133mm
83mm
60.4mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
15.5mm
2
133mm
83mm
59.8mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
15.8mm
2
133mm
83mm
59.3mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
15.35mm
2
133mm
83mm
60mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
16mm
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
16.05mm
2
143mm
93mm
68.9mm
18mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
16.5mm
2
143mm
93mm
68.3mm
18mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
17mm
2
143mm
93mm
67.5mm
18mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
17.5mm
2
143mm
93mm
66.8mm
18mm
DIN 6537
0.18mm/rev
m7
17.8mm
2
143mm
93mm
66.3mm
18mm
DIN 6537
0.18mm/rev
m7
18mm
2
143mm
93mm
66mm
18mm
DIN 6537
0.18mm/rev
m7
18.5mm
2
153mm
101mm
73.3mm
20mm
DIN 6537
0.19mm/rev
m7
18.9mm
2
153mm
101mm
72.7mm
20mm
DIN 6537
0.19mm/rev
m7
19mm
2
153mm
101mm
72.5mm
20mm
DIN 6537
0.19mm/rev
m7
19.5mm
2
153mm
101mm
71.8mm
20mm
DIN 6537
0.2mm/rev
m7
20mm
2
153mm
101mm
71mm
20mm
DIN 6537
0.2mm/rev
销售价 数量
 
841.37
841.37
841.37
841.37
841.37
841.37
841.37
841.37
841.37
841.37
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
871.72
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
967.30
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1205.57
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
1752.60
2463.72
2463.72
2463.72
2463.72
2463.72
2463.72
2463.72
2463.72
2463.72
2463.72
3276.95
3276.95
3276.95
3276.95
3276.95
3276.95
3276.95
3276.95
3276.95
5226.00
5226.00
5226.00
5226.00
5226.00
5226.00
6002.70
6002.70
6002.70
6002.70
6002.70

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX 整体硬质合金高性能钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122685 2

提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
编号 122686 订购 HB 样式。
以编号 122687 订购 HE 样式。
技术说明

高效钻孔加工,尤其适用于不锈钢和耐酸钢。
直型主切刃采用优化的切削刃设计,可改善断屑表现。扩大的排屑槽可实现出色的排屑效果。先进的硬质合金基底材料耐高温涂层提高了耐磨损性。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加