咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽
商品编号
208156
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h6 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208156 0,5
208156 0,8
208156 1
208156 2
208156 3
208156 4
208156 6
208156 6M
208156 8
208156 10
208156 10M
208156 12
208156 12M
208156 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
0.01mm
0.25mm
0.3mm
50mm
3mm
0.02mm
3
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm
0.01mm
0.4mm
0.5mm
50mm
3mm
0.02mm
3
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
0.01mm
0.5mm
0.7mm
50mm
3mm
0.02mm
3
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
0.01mm
1mm
1.4mm
50mm
3mm
0.03mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
0.01mm
1.5mm
2.1mm
50mm
3mm
0.03mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
0.01mm
2mm
2.8mm
50mm
4mm
0.04mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
0.01mm
3mm
4.2mm
57mm
6mm
0.05mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
0.01mm
1.5mm
2.1mm
6mm
3mm
2.1mm
100mm
6mm
0.03mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
8mm
0.01mm
4mm
4mm
5.6mm
63mm
8mm
0.06mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
0.01mm
6mm
7mm
7mm
72mm
10mm
0.07mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
0.01mm
2.5mm
10mm
5mm
3.5mm
100mm
10mm
0.05mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
0.01mm
5mm
8.5mm
8.5mm
83mm
12mm
0.08mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
0.01mm
3mm
12mm
6mm
4.2mm
120mm
12mm
0.06mm
4
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
16mm
0.01mm
8mm
11.2mm
11.2mm
93mm
16mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
1177.46
1038.74
792.81
763.95
670.84
713.94
931.67
1261.72
1323.28
2016.50
2653.10
3245.23
4259.04
6583.85

商品详情

商品名称:整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽
商品编号:208156 6

应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术说明

去毛刺刀几乎通用于所有材料。借助全新研发的涂层,即使是铝或 INOX 材质,依然可有效避免切屑瘤。
公差:尺寸 S = +/- 0.2 mm。
顶尖角 = +/- 5 角分。
通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量

技术参数
标准
工厂标准
锥头锪钻钻尖角
90degrees
型号
N
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
螺纹升角
35degrees
横向进给方向
水平和倾斜
涂层
TiAlN
公差,公称直径
h6
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
倒角铣削
45degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
切刃直径 DC
6mm
切割深度 ap min
0.01mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3mm
切边时的最大切割深度 ap max
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
4.2mm
总长度 L
57mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.05mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加