咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Slim 电工螺丝起子套装,6 件套 适用于一字头和米字头,整体绝缘
商品编号
667074
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
667074 4/2
螺丝起子数量
驱动型式
6
一字头螺丝起子 米字螺丝刀
销售价 数量
 
862.40

霍 夫 曼

  • 商品详情

商品详情

商品名称:Slim 电工螺丝起子套装,6 件套 适用于一字头和米字头,整体绝缘
商品编号:667074 4/2
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和抗高冲击的聚丙烯芯体。手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准。
刀杆直径收窄,集成防护绝缘层,用于在大深度上加工螺纹件和弹簧件(刀杆直径 = 刀杆前部的绝缘层直径)。
供货范围

各 1 把 Slim 一字螺丝刀,编号 663003 规格尺寸 3.5;4;5.5;6.5;
各 1 把米字螺丝刀编号 668382 规格尺寸 1 和 2。
属性
螺丝起子数量
6
驱动型式
一字头螺丝起子 米字螺丝刀
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加