咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气候测量仪 流明套装
气候测量仪 流明套装
商品编号
474163
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474163 LUX
供电
所含电池数量
测量范围
电池类型
误差范围
电池驱动
3
0lx - 100000lx
Mignon,AA
等级 C
销售价 数量
 
8644.90

商品详情

商品名称:气候测量仪 流明套装
商品编号:474163 LUX
供货范围

空调测量仪 Testo 440,编号 474141,规格尺寸 440,3× Mignon AA 电池,USB 电缆,Lux 探头,编号 474158,规格尺寸 Lux,手提箱,编号 474161,规格尺寸 K 和校准记录。
技术说明

空调测量仪 Testo 440 和 Lux 探头,用于测量工位上的照明强度。
属性
供电
电池驱动
所含电池数量
3
测量范围
0lx - 100000lx
电池类型
Mignon,AA
误差范围
等级 C
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加