咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
STEINEL 司登利 热风枪
商品编号
A07832
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07832 351106
制造商名称
消耗功率
空气流量
空气温度
重量
HL1620S
1600W
240l/min - 450l/min
300°C - 500°C
670g
销售价 数量
 
957.32

商品详情

商品名称:STEINEL 司登利 热风枪
商品编号:A07832 351408

A07832 007388   司登利 热风枪 HM2320E 2300W 80℃-650℃两档调温 售卖规格:1把

主图3.png




A07832 351408   司登利 热风枪 HM1620S 1600W 300℃-500℃两档调温 售卖规格:1把

主图3.png





A07832 351409   司登利 热风枪 HM2220E 2200W 80℃-630℃两档调温 售卖规格:1把

主图2.jpg




A07832 351410   司登利 热风枪 HM2120E 2200W 80℃-630℃三档调温 售卖规格:1把

主图2.jpg




A07832 351418   司登利 热风枪 HM5 18V 5.5Ah 50℃-500℃两档调温 售卖规格:1套(含一电一充)

主图3.jpg

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加