咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外测温仪
商品编号
A47406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47406 S1
可设置发射率值
宽度
测量范围
红外线分辨率
误差极限(-30 至 0 °C)
重量
长度
高度
0.11
38mm
-30°C - 350°C
0.1°C
±2℃ 或 ±2%测量值(取数值大者)°C
200g
75mm
190mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:红外测温仪
商品编号:A47406 S1
供货范围

主机,1块9V碱性电池(电池编号A08 155),保护软套,纸盒包装。
技术说明

带单点激光瞄准器,带限值设置及报警功能。便携式设计,单点激光瞄准,10:1的距离系数比,测量快速,使用广泛。
规格

误差极限(+0.1 至 +350 °C):±1.5℃ 或 ±1.5%测量值
属性
可设置发射率值
0.11
宽度
38mm
测量范围
-30°C - 350°C
红外线分辨率
0.1°C
误差极限(-30 至 0 °C)
±2℃ 或 ±2%测量值(取数值大者)°C
重量
200g
长度
75mm
高度
190mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加