咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
照明强度测量装置
商品编号
474266
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474266 540
供电
制造商名称
宽度
所含电池数量
测量范围
精度
长度
高度
电池驱动
540
46mm
2
0lx - 99999lx
±3%
133mm
25mm
销售价 数量
 
1304.69

商品详情

商品名称:照明强度测量装置
商品编号:474266 540


技术参数
校准
价格承索
属性
供电
电池驱动
制造商名称
540
宽度
46mm
所含电池数量
2
测量范围
0lx - 99999lx
精度
±3%
长度
133mm
高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加