咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气候测量仪 测量湿度 / 温度套装
商品编号
474164
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474164 FT
IP 保护等级
供电
所含电池数量
温度测量范围
温度误差极限
电池类型
相对湿度误差范围
相对湿度量程
IP 54
电池驱动
3
-20°C - 70°C
±0.5°C
Mignon,AA
±2%
0% - 100%
销售价 数量
 
6068.18

商品详情

商品名称:气候测量仪 测量湿度 / 温度套装
商品编号:474164 FT
供货范围

空调测量仪 Testo 440,编号 474141,规格尺寸 440,3× Mignon AA 电池,USB 电缆,湿度及温度探头,编号 474148,规格尺寸 FT,手提箱,编号 474161,规格尺寸 K 和校准记录。
技术说明

空调测量仪 Testo 440 和湿度/温度探头,用于测量仓库、冷藏室和工作室以及通风管内的湿度和温度。
技术参数
接口
蓝牙接口 RS232C 接口 -
校准
价格请垂询
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
所含电池数量
3
温度测量范围
-20°C - 70°C
温度误差极限
±0.5°C
电池类型
Mignon,AA
相对湿度误差范围
±2%
相对湿度量程
0% - 100%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加