咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT扭力扳手主体,没有刻度 无插套工具
商品编号
657450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657450 10
657450 25
657450 50
657450 100
657450 200
657450 320
刀具,可以更换
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
插入工具
触发的
139mm
±2%
19.5mm
2Nm - 10Nm
右向和左向拧紧
10Nm
127.5mm
108mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
170g
插入工具
触发的
189mm
±2%
19.5mm
5Nm - 25Nm
右向和左向拧紧
25Nm
157mm
137.5mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
230g
插入工具
触发的
247mm
±2%
30mm
10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
50Nm
225.5mm
195.5mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
290g
插入工具
触发的
368mm
±2%
38.5mm
20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
100Nm
334mm
295.5mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
450g
插入工具
触发的
410mm
±2%
38.5mm
50Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
200Nm
376mm
337.5mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
700g
插入工具
触发的
636mm
±2%
38.5mm
60Nm - 320Nm
右向和左向拧紧
320Nm
602mm
563.5mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1100g
销售价 数量
 
2453.88
2481.39
2527.42
2674.45
2628.43
2895.03

商品详情

商品名称:GARANT扭力扳手主体,没有刻度 无插套工具
商品编号:657450 50
功能

如果达到原先设定的数值后,扳手会发出触发“指示”(可听见及可感觉信号),并可立即重新投入下一次使用。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。
提示

配套适用的插套工具:参见编号 657582 / 657950。
精度

设置值 ±2%。
技术说明

无刻度单臂扭矩扳手。使用规格尺寸 1 的调节工具 657455 搭配合适的测试仪调整所需的扭矩值。
通过换插扳手头进行逆时针旋拧。基础型号(无棘轮头),配套棘轮头见编号 657582 − 657950。
属性
刀具,可以更换
插入工具
反馈
触发的
总长度 L
247mm
扭力测量精度
±2%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
30mm
扭矩范围
10Nm - 50Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
最大扭矩
50Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
225.5mm
杆长,无插套工具 [l1]
195.5mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6 O7
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
9×12mm
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
290g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加