咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺,带盘形测量面 直径 30 mm
商品编号
422992
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
422992 100-125
422992 125-150
主轴直径
主轴规格
微分筒刻度
微分筒直径
操作部件规格
校准
测量范围
确定
误差范围
读数
读数件规格
8mm
已淬火和打磨
1/100mm
24mm
绝缘手套
B1
100mm - 125mm
通过夹紧装置
6µm
0.01mm
雕刻,黑色
8mm
已淬火和打磨
1/100mm
24mm
绝缘手套
B1
125mm - 150mm
通过夹紧装置
6µm
0.01mm
雕刻,黑色
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:外径千分尺,带盘形测量面 直径 30 mm
商品编号:422992 125-150
应用

自模块 0.6 起,用于测量前轮和螺旋轮的齿间距。
技术说明

硬化钢测量盘,采用平面设计,无加深。经硬化处理和研磨的测量杆。比 DIN 863 精度高。通过夹紧固定装置固定。带棘轮及隔热设计的手持面。刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
主轴直径
8mm
主轴规格
已淬火和打磨
微分筒刻度
1/100mm
微分筒直径
24mm
操作部件规格
绝缘手套
校准
B1
测量范围
125mm - 150mm
确定
通过夹紧装置
误差范围
6µm
读数
0.01mm
读数件规格
雕刻,黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加