咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺
商品编号
420542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420542 0-25
420542 25-50
420542 50-75
420542 75-100
主轴直径
主轴规格
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
误差范围
读数
8mm
已淬火和打磨
1/50mm
25mm
B1
0mm - 25mm
1.5µm
0.005mm
8mm
已淬火和打磨
1/50mm
25mm
B1
25mm - 50mm
1.5µm
0.005mm
8mm
已淬火和打磨
1/50mm
25mm
B1
50mm - 75mm
2µm
0.005mm
8mm
已淬火和打磨
1/50mm
25mm
B1
75mm - 100mm
2µm
0.005mm
销售价 数量
 
3916.61
4238.71
4535.03
4870.00

商品详情

商品名称:外径千分尺
商品编号:420542 75-100
应用

刻度精度达 5 µm,特别合适用于质量检测。
技术说明

精密研磨的硬质合金测量面。经硬化处理和研磨的测量杆。比 DIN 863 精度高。通过夹紧固定装置固定。带前置棘轮及隔热设计的手持面。刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
属性
主轴直径
8mm
主轴规格
已淬火和打磨
微分筒刻度
1/50mm
微分筒直径
25mm
校准
B1
测量范围
75mm - 100mm
误差范围
2µm
读数
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加