咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX通用大力钳 V 型卡爪
商品编号
708205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
708205 175
708205 250
708205 300
夹紧开口度
总长度
钳头长度
30mm
175mm
30mm
40mm
250mm
35mm
55mm
300mm
45mm
销售价 数量
 
268.04
291.34
537.67

商品详情

商品名称:HOLEX通用大力钳 V 型卡爪
商品编号:708205 300
材料

卡爪铬钒钢制成,落锤锻造。
应用

用于夹紧型材和扁平材料。夹紧力最大 10,000 N。
备件

备用弹簧,编号 708301 规格尺寸 7,10 和 12。
技术说明

钳口上部平直,下部带 V 型凹面。
锯齿状坚固的弹簧钢制基体。通过滚花螺丝可进行间距和夹紧力的调整。整体镀镍。
备件
备用弹簧,编号 708301 规格尺寸 12。
属性
夹紧开口度
55mm
总长度
300mm
钳头长度
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加