咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT攻丝/丝锥扳手,可调节 加强型
商品编号
148350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
148350 0
148350 1
148350 2
148350 3
148350 4
148350 5
148350 6
148350 7
148350 8
夹持范围
总长度
用于手操绞刀直径 DIN 206
配套适用于手操丝锥 DIN 352
2mm - 5mm
125mm
2.5mm - 6.5mm
M1 − M8
2mm - 6.3mm
175mm
2.5mm - 7.5mm
M1 − M10
3mm - 9mm
265mm
5mm - 10mm
M4 − M12
4.9mm - 12mm
370mm
6.5mm - 15mm
M5 − M20
5.5mm - 16mm
480mm
7mm - 20mm
M9 − M27
7mm - 20mm
700mm
9mm - 26mm
M12 − M33
9mm - 24mm
1000mm
11mm - 32mm
M16 − M42
14.5mm - 36mm
1258mm
20mm - 45mm
M25 − M58
14.5mm - 40mm
1258mm
20mm - 50mm
M25 − M68
销售价 数量
 
214.49
232.58
366.31
521.32
884.31
1478.27
1936.02
2771.86
3661.34

商品详情

商品名称:GARANT攻丝/丝锥扳手,可调节 加强型
商品编号:148350 6

技术说明

带有经过淬硬的卡爪和钢制手柄。在狭窄部位使用时可以拧下钢制手柄。
加强规格。所有尺寸均配有高质量钢制外壳和实心钢制手柄,优化夹紧机构。

属性
夹持范围
9mm - 24mm
总长度
1000mm
用于手操绞刀直径 DIN 206
11mm - 32mm
配套适用于手操丝锥 DIN 352
M16 − M42
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加