咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型斜口钳,抛光,带手柄护套
商品编号
723395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723395 160
723395 180
723395 200
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
2.5mm
3.4mm
2mm
180mm
2.7mm
3.8mm
2.2mm
200mm
3mm
4.2mm
2.5mm
销售价 数量
 
320.43
351.26
366.17

商品详情

商品名称:重型斜口钳,抛光,带手柄护套
商品编号:723395 200
标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
应用

用于所有类型的金属丝(即使用于硬金属线,也能保持高使用寿命)。重型,用于工作条件要求高的场合。
技术说明

高强度头部,带有特殊的感应淬火切削刃(大约 64 HRC)。内嵌节点。高切割效率通过理想的力传动比得以实现。
没有任何涂层的钳体,手柄带有多成分套膜。
属性
总长度
200mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3mm
软钢丝切割能力,最大直径
4.2mm
钢琴丝切割能力,最大直径
2.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加