咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊车秤,型号 HFD
商品编号
479439
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479439 1500
479439 3000
479439 6000
479439 12000
中间称重范围读数
供电
净重
和最大值之间的误差极限
外壳 宽度
外壳 深度
外壳高度
工作温度
总长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
称重上限读数
读数
200g
电池驱动
8.2kg
0.2%
194mm
145mm
129mm
-10°C - 40°C
421mm
081561 LR3
2
价格承索
500g
100g
500g
电池驱动
10kg
0.2%
194mm
145mm
129mm
-10°C - 40°C
421mm
081561 LR3
2
价格承索
1000g
200g
1000g
电池驱动
15kg
0.2%
194mm
145mm
129mm
-10°C - 40°C
477mm
081561 LR3
2
价格承索
2000g
500g
2000g
电池驱动
20kg
0.2%
194mm
145mm
129mm
-10°C - 40°C
573mm
081561 LR3
2
价格承索
5000g
1000g
销售价 数量
 
6312.97
8094.28
10951.07
11954.97

商品详情

商品名称:吊车秤,型号 HFD
商品编号:479439 6000
供货范围

配有遥控装置,含 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3),电源适配器。
技术说明

带背景照明的 LED 显示屏,方便远距离读取。内部充电电池(带光学电量显示)带来高机动性。数据保持功能可维持数值的显示。
坚固的高分辨率吊车秤,最高 12 吨。数字高度 30 mm。充电电池的连续工作时间大约 30 小时。
属性
中间称重范围读数
1000g
供电
电池驱动
净重
15kg
和最大值之间的误差极限
0.2%
外壳 宽度
194mm
外壳 深度
145mm
外壳高度
129mm
工作温度
-10°C - 40°C
总长度
477mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
校准
价格承索
称重上限读数
2000g
读数
500g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加