咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩螺丝起子套装,16 件套 整体绝缘
商品编号
659355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
659355 300
反馈
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
驱动型式
触发的
±6%
1.2Nm - 3Nm 120cNm - 300cNm
右向拧紧
模拟
300cNm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
可更换的刀片
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头/一字头组合刃型螺丝起子 米字螺丝刀 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
2882.54

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:扭矩螺丝起子套装,16 件套 整体绝缘
商品编号:659355 300
技术说明

Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。手柄和刀头完全绝缘(耐压高达 1000 V),符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
内容
一字头刀身: 0.4×2.5;0.6×3.5;0.8×4.0;1.0×5.5
十字头刀身: PH1 和 PH2
米字头刀身: PZ1 和 PZ2
Torx® 刀身: TX10;TX15;TX20;TX25
米字头/一字头(组合刃型螺丝起子): PZ/S1 和 PZ/S2(组合刃型)
扭力螺丝起子: 1 件
用于可更换刀身的强力型握柄: 1 件
属性
反馈
触发的
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
1.2Nm - 3Nm 120cNm - 300cNm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
300cNm
标准
DIN EN ISO 6789
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
cNm
连接形状
可更换的刀片
驱动型式
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头/一字头组合刃型螺丝起子 米字螺丝刀 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加