咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钒组合钳,光亮,带双组分手柄套
商品编号
702995
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
702995 160
702995 180
702995 200
切割能力,硬钢丝最大直径
切割能力,钢琴丝最大直径
总长度
2mm
1.5mm
160mm
2.2mm
1.8mm
180mm
2.5mm
2mm
200mm
销售价 数量
 
212.37
219.39
238.06

商品详情

商品名称:钒组合钳,光亮,带双组分手柄套
商品编号:702995 200
技术说明

锯齿状卡爪。刀刃附加感应淬火硬化(大约 64 HRC),也适用于钢琴琴弦。
没有任何涂层的钳体,手柄带有多成分套膜。
标准

DIN ISO 5746
材料

铬钒钢制成,落锤锻造。
属性
切割能力,硬钢丝最大直径
2.5mm
切割能力,钢琴丝最大直径
2mm
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加