咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Eco 镗杆刀架 E2 型
商品编号
319225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
钻孔 d2 (H7)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319225 8
319225 10
319225 12
319225 16
319225 20
319225 25
319225 32
⌀ D6
⌀ D8
⌀ H1
⌀ H3
⌀ L3
⌀ L6
⌀ L7
孔 d2(H7)
68mm
55mm
28mm
19.5mm
22mm
65mm
92.5mm
8mm
68mm
55mm
28mm
20.5mm
22mm
65mm
92.5mm
10mm
68mm
55mm
28mm
21.5mm
22mm
65mm
92.5mm
12mm
68mm
62mm
28mm
23.5mm
22mm
65mm
92.5mm
16mm
68mm
62mm
28mm
25mm
22mm
65mm
51mm
20mm
68mm
62mm
28mm
27.5mm
22mm
70mm
51mm
25mm
68mm
67mm
28mm
31mm
22mm
80mm
51mm
32mm
销售价 数量
 
1670.17
1670.17
1670.17
1670.17
1670.17
1670.17
1670.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Eco 镗杆刀架 E2 型
商品编号:319225 8
应用

用于使用镗杆的内孔加工。
优点

  • 也适用于更长的镗杆。
  • 个性化调整镗杆长度。

技术说明

  • 经渗碳淬硬 HRC 58+/-2。
  • 所有工作面匀经打磨。
  • 钻通的 VDI 柄部。
  • 带两个滚珠喷嘴。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加