咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺 英寸读数
商品编号
420650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420650 0-1
420650 1-2
420650 2-3
420650 3-4
主轴直径
微分筒直径
校准
测量范围
读数
6.5mm
18mm
B1
0inch - 1inch
0.0001inch
6.5mm
18mm
B1 B2
1inch - 2inch
0.0001inch
6.5mm
18mm
B1 B2
2inch - 3inch
0.0001inch
6.5mm
18mm
B1 B2
3inch - 4inch
0.0001inch
销售价 数量
 
332.56
441.60
594.14
715.20

商品详情

商品名称:外径千分尺 英寸读数
商品编号:420650 0-1
技术说明

带隔热设计的手持面。
精密研磨的硬质合金测量面。经硬化处理和研磨的测量杆。通过夹紧杆固定。带棘轮。刻度精准,数字及刻度条为醒目的黑色。
供货范围

自规格尺寸 1-2 起,配套提供 1 个校准规。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
主轴直径
6.5mm
微分筒直径
18mm
校准
B1
测量范围
0inch - 1inch
读数
0.0001inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加