咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装
商品编号
588520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588520 T101BF
588520 T144DHM-E
588520 T234X
588520 T308BFP-E
588520 T308BP-E
588520 T345XF
588520 T367XHM
为材料优化
切削方式
名称
板材厚度(带有涂层的木材)
板材厚度(带有金属嵌入物的木材)
板材厚度(硬木)
板材厚度(软木)
适合
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
木材
插入式切割
T101BF
45015mm
_T101BF
5
BiM
100mm
2.7mm
木材
直型切割,快速(粗糙)
T144DHM
5-50mm
_T144DHM
3
硬质合金
100mm
3.5−5.0 16mm
木材
直型切割,精细
T234X
3-65mm
_T234X
5
HCS
117mm
2.0−3.0mm
木材
精确的角度切割
T308BFP
5-50mm
_T308BFP
5
BiM
117mm
2.2mm
木材
精确的角度切割
T308BP
5-50mm
_T308BP
5
HCS
117mm
2.2mm
带金属的木材
直型切割,快速(粗糙)
T345XF
< 65mm
_T345XF
5
BiM
132mm
2.4−5.0mm
带金属的木材
直型切割,快速(粗糙)
< 65mm
3
HM
132mm
3.5–5.0mm
销售价 数量
 
207.33
325.20
207.33
282.22
190.24
230.05
593.89

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装
商品编号:588520 T234X

技术说明

线锯条用于木材的加工。单凸轮柄装夹。

属性
为材料优化
木材
切削方式
直型切割,精细
名称
T234X
板材厚度(带有涂层的木材)
板材厚度(带有金属嵌入物的木材)
板材厚度(硬木)
板材厚度(软木)
3-65mm
适合
_T234X
锯条数量
5
锯条材料
HCS
锯条长度
117mm
锯齿密度
2.0−3.0mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加