咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量工具套装,6 件套
商品编号
419190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量工具数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
419190 6
测量工具数量
6
销售价 数量
 
1846.71
  • 商品详情

商品详情

商品名称:测量工具套装,6 件套
商品编号:419190 6
供货范围

配套提供木盒。
1 把 HOLEX 游标卡尺,编号 410200,规格尺寸 150 mm。
1 把 HOLEX 外径千分尺,编号 420200,规格尺寸 0 − 25 mm。
1 把 HOLEX 平角尺,编号 452590,规格尺寸 100×70 mm,精度 DIN 875/2。
1 把 HOLEX 直尺,编号 460100,规格尺寸 100 mm 长型。
1 把可以弯曲的钢直尺,编号 461800,规格尺寸 200 mm 长型。
1 把圆规,编号 457000,规格尺寸 120 mm 长型,带有可以更换的顶尖。
技术参数
校准
S1
属性
测量工具数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加