咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于抽屉的 ESD 工具柜柜体
商品编号
972450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972450 700
972450 800
972450 900
972450 1000
972450 1250
972450 1500
ESD 装备
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
宽度,单位:G
接地
无静电释放功能的组件
最大承重量
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
静电释放接地电缆包括
高度
外壳立于地面
750mm
30
柜体上的接地端口
全塑料件
4000kg
700mm
28
650mm
600mm
26
24
35kg
700mm
外壳立于地面
750mm
30
柜体上的接地端口
全塑料件
4000kg
700mm
28
650mm
600mm
26
24
38kg
800mm
外壳立于地面
750mm
30
柜体上的接地端口
全塑料件
4000kg
700mm
28
650mm
600mm
26
24
41kg
900mm
不可行
750mm
30
柜体上的接地端口
全塑料件
4000kg
700mm
28
650mm
600mm
26
24
43kg
1000mm
不可行
750mm
30
柜体上的接地端口
全塑料件
4000kg
700mm
28
650mm
600mm
26
24
50kg
1250mm
不可行
750mm
30
柜体上的接地端口
全塑料件
4000kg
700mm
28
650mm
600mm
26
24
57kg
1500mm
销售价 数量
 
12002.54
12866.43
14116.31
14318.50
14630.98
15329.44
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:用于抽屉的 ESD 工具柜柜体
商品编号:972450 700
技术说明

工具柜柜体,30×28G,ESD 导电,符合 DIN EN 61340-5-1,适用于 26×24G 抽屉。用于间隔 25 mm 固定抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。配套的抽屉参见编号 972453。
包括 ESD 接地线。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末镀层。
提示

  • 工具柜外壳与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜子的有效高度。
  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加